Keselamatan Kerja(K3), Perlindungan Diri & Kesehatan
Keselamatan Kerja(K3), Perlindungan Diri & Kesehatan    Pengepakan, Plester & Logistik
Pengepakan, Plester & Logistik    Alat & Kebutuhan Kebersihan
Alat & Kebutuhan Kebersihan    Batu Potong Mesin & Gerinda
Batu Potong Mesin & Gerinda    Alat Ukur
Alat Ukur    Perkakas Tangan, Pneumatik & Listrik
Perkakas Tangan, Pneumatik & Listrik    Bahan Kimia, Lem(Perekat) & Pengelasan
Bahan Kimia, Lem(Perekat) & Pengelasan    Alat Laboratorium
Alat Laboratorium    Komponen Mekanikal, Laher & Roda
Komponen Mekanikal, Laher & Roda    Mur, Baut & Alat Pengikat
Mur, Baut & Alat Pengikat    Alat Kelistrikan & Alat Kontrol
Alat Kelistrikan & Alat Kontrol    Otomotif, Truk & Sepeda Motor
Otomotif, Truk & Sepeda Motor    Kebutuhan Kantor
Kebutuhan Kantor    Perlengkapan Dapur & Horeka
Perlengkapan Dapur & Horeka    Bahan Bangunan, Perlengkapan Rumah & Cat
Bahan Bangunan, Perlengkapan Rumah & Cat    Alat AC & Pipa
Alat AC & Pipa   Estimasi Biaya Pengiriman
Rp14.800 - Rp21.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
- Mesin Cuci Tekanan Tinggi Listrik : Menggunakan motor listrik dan memerlukan sumber listrik untuk beroperasi. Biasanya lebih senyap dan ramah lingkungan, cocok untuk penggunaan rumah tangga dan komersial ringan. Terbatas pada area dengan akses listrik.
- Mesin Cuci Tekanan Tinggi Bensin: Menggunakan mesin bensin dan tidak memerlukan sumber listrik, sehingga lebih portabel. Cocok untuk aplikasi berat dan penggunaan di lokasi tanpa akses listrik, namun lebih bising dan menghasilkan emisi gas.
Daya motor yang tinggi menunjukkan kapabilitas mesin dalam menghasilkan tekanan air tinggi yang konsisten. Motor dengan daya lebih besar umumnya lebih tahan lama dan mampu menangani penggunaan intensif. Misalnya, DEKO High Pressure Washer DKKHW05 2400W memiliki daya sebesar 2400W, menjadikannya pilihan yang baik untuk pembersihan skala besar.
Untuk penggunaan rumah tangga, mesin cuci tekanan tinggi dengan tekanan antara 1.500 hingga 2.500 psi (pounds per square inch) biasanya cukup. Ini dapat menangani pembersihan kendaraan, teras, dan dinding dengan efektif tanpa merusak permukaan.
Untuk penggunaan rumah tangga, mesin cuci tekanan tinggi dengan tekanan antara 1.500 hingga 2.500 psi (pounds per square inch) biasanya cukup. Ini dapat menangani pembersihan kendaraan, teras, dan dinding dengan efektif tanpa merusak permukaan.
- Identifikasi Sumber Kebocoran: Periksa selang, konektor, dan pompa untuk menemukan sumber kebocoran.
- Perbaiki atau Ganti Komponen: Jika perlu, ganti selang atau konektor yang rusak. Jika kebocoran terjadi pada pompa, mungkin memerlukan perbaikan profesional.
- Tes Kembali: Setelah perbaikan, lakukan tes untuk memastikan kebocoran sudah diperbaiki.
Mesin Cuci tekanan tinggi atau sering disebut dengan pressure washer adalah alat yang menggunakan tekanan air yang sangat tinggi untuk membersihkan kotoran yang sulit dihilangkan seperti lumut, kerak, atau kotoran berat yang ada pada permukaan dinding, jalan, kendaraan, dan peralatan. Dalam berbagai industri, mesin cuci tekanan tinggi menjadi alat yang esensial untuk memastikan kebersihan mesin, perawatan peralatan dan fasilitas.
| Product Name | Frekuensi (Hz) | Tekanan Maks (Bar) | Daya (W) | Harga (IDR) | 
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor Induksi 10100229 130 Bar 1unit | - | 130 | 1600 | IDR 1.,999,000 | 
| STARKE High Pressure Cleaner SUPERWASH 70 1unit | 50 | 70 | 650-1200 | IDR 719,000 | 
| NILFISK High Pressure Cold Home Use Core 125 Eu 1unit | - | - | - | IDR 3,499,000 | 
| Mesin HL High Pressure Cleaner ABW VGS 70 1unit | 50 | 105 | 220 | IDR 729,000 | 
| INGCO High Pressure Washer HPWR14008 | 50-60 | 130 | 1400 | IDR 1,499,000 | 
Mesin cuci tekanan tinggi ini sering dirancang dalam bentuk seperti trolley yang dilengkapi dengan roda untuk memudahkan mobilitas. Berikut adalah penjelasan tentang bagian utama dari mesin cuci tekanan tinggi :
- Pompa
Komponen inti yang meningkatkan tekanan air dari sumber air eksternal. Biasanya terbuat dari material berkualitas tinggi seperti aluminium atau kuningan untuk ketahanan.
- Motor atau Mesin
Penggerak utama pompa, bisa berupa motor listrik atau mesin berbahan bakar (bensin/diesel). Tergantung pada model dan tujuan penggunaan, motor dapat bervariasi dalam hal tenaga (watt atau horsepower).
- Selang Bertekanan Tinggi
Terbuat dari material tahan tekanan tinggi seperti karet berlapis mesh atau plastik komposit. Pada beberapa model, selang ini dapat mencapai panjang yang cukup untuk memungkinkan mobilitas operator tanpa harus memindahkan unit terlalu sering.
- Nozzle dan Spray Gun
Bagian yang mengatur pola semprotan air, biasanya bisa diganti sesuai kebutuhan seperti nozel 0°, 15°, 25°, 40° dan nozel sabun. Spray gun dilengkapi dengan mekanisme pemicu untuk mengontrol aliran air.
- Tangki Bahan Bakar (untuk model berbahan bakar)
Wadah penyimpanan bahan bakar, biasanya terletak di dekat mesin dan terbuat dari bahan tahan korosi untuk mencegah kebocoran.
Mesin cuci tekanan tinggi terbagi dalam beberapa jenis berdasarkan sumber daya, tekanan, dan aplikasinya:
1. Mesin Cuci Tekanan Tinggi Bertenaga Listrik
Mesin ini mudah digunakan di dalam ruangan atau area kerja. Mesin ini juga sangat minim kebisingan, sehingga dapat digunakan pada waktu kapan saja. Biasanya banyak digunakan oleh pabrik atau fasilitas industri dalam ruangan, bengkel, dan tempat cuci mobil.
Karena tidak ada mesin pembakaran internal, perawatan mesin cuci listrik umumnya lebih sederhana dan lebih murah. Selain itu, jenis ini tidak menghasilkan gas buang yang menjadikan mesin ini ramah lingkungan dan aman digunakan di area tertutup.
2. Mesin Cuci Tekanan Tinggi Bertenaga Bensin/Diesel
Mesin ini mampu menghasilkan tekanan yang sangat tinggi. Jenis ini menggunakan internal combustion engine (ICE) yang berbahan bakar bensin atau diesel. Sehingga cocok digunakan untuk pekerjaan berat di lokasi konstruksi atau pembersihan alat berat. Karena tidak tergantung pada sumber listrik, mesin ini bisa digunakan di mana saja, bahkan di lokasi terpencil.
Mesin jenis ini membutuhkan perawatan rutin karena mesin berbahan bakar internal memerlukan lebih banyak perawatan, seperti penggantian oli dan filter.
3. Mesin Cuci Tekanan Tinggi Air Panas
Air panas lebih efektif dalam menghilangkan minyak, lemak, dan kotoran keras lainnya dibanding air dingin. Mesin cuci tekanan tinggi air panas dapat membantu dalam proses sanitasi. Alat ini cocok untuk industri makanan atau farmasi yang membutuhkan standar kebersihan tinggi.
4. Mesin Cuci Tekanan Tinggi Air Dingin
Mesin air dingin cocok untuk berbagai aplikasi umum, seperti pembersihan kendaraan, permukaan beton, dan alat berat. Mesin air dingin biasanya lebih ekonomis dibandingkan model air panas dan memerlukan perawatan lebih sedikit.
1. Kapasitas Tekanan
- Tekanan Rendah (1.500-2.000 PSI): Ideal untuk pembersihan ringan seperti membersihkan kendaraan atau peralatan ringan.
- Tekanan Menengah (2.000-3.000 PSI): Baik untuk tugas pembersihan mingguan atau bulanan di lingkungan komersial atau industri kecil.
- Tekanan Tinggi (3.000-4.000 PSI): Dirancang untuk pekerjaan berat seperti membersihkan peralatan konstruksi atau permukaan beton yang sangat kotor.
2. Volume Air (Flow Rate)
- Volume Rendah (5-10 LPM): Cocok untuk pekerjaan kecil dan cepat.
- Volume Menengah (10-15 LPM): Untuk area yang lebih besar dan membutuhkan waktu pembersihan lebih cepat.
- Volume Tinggi (15+ LPM): Ideal untuk aplikasi industri yang membutuhkan pembersihan luas dalam waktu singkat.
3. Sumber Daya
- Listrik: Mudah digunakan dan dipelihara, sangat cocok untuk area dengan akses listrik tetap.
- Bensin/Diesel: Memberikan mobilitas tinggi dan cocok untuk lokasi tanpa akses listrik.
4. Ukuran dan Portabilitas
- Portable (Mudah Dibawa): Mesin dengan roda dan pegangan yang memudahkan untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.
- Stasioner (Tetap): Unit besar yang dirancang untuk penggunaan di satu lokasi tetap, seperti di pabrik atau bengkel besar.
5. Aksesoris dan Nozzle
- Nozzle Adjustable: Memungkinkan penyesuaian semprotan dari sudut lebar ke jet sempit, memberikan fleksibilitas lebih besar dalam berbagai jenis tugas pembersihan.
- Aksesoris Tambahan: Seperti sandblasting kit, surface cleaner, dan detergent injector yang dapat memperluas fungsionalitas mesin.
6. Durabilitas dan Kualitas Material
- Pompa Berkualitas Tinggi: Seperti pompa triplex yang lebih tahan lama dan mampu bekerja dalam tekanan tinggi secara terus-menerus.
- Material Kuat: Tubuh mesin terbuat dari bahan kuat seperti baja tahan karat yang dapat menahan kondisi lingkungan industri yang keras.
Perawatan yang tepat dapat memperpanjang umur mesin cuci tekanan tinggi. Berikut adalah beberapa tips perawatan yang dapat membantu menjaga agar mesin dalam kondisi terbaik :
1. Bersihkan Nozzle Secara Berkala
Sumbatan pada nozzle dapat mengurangi efisiensi mesin. Pada daerah yang cenderung Gunakan pin pembersih untuk menghilangkan kotoran yang menyumbat.
2. Ganti Oli Pompa
Lakukan penggantian oli secara teratur sesuai dengan rekomendasi pabrikan untuk menjaga performa pompa.
3. Pelumasan Bagian Bergerak
Bagian seperti roda dan sendi pada spray gun memerlukan pelumasan untuk mencegah keausan berlebihan.
4. Periksa Filter Air
Pastikan filter air bersih dari kotoran untuk mencegah kerusakan pada pompa.
 
         
            Loading chat box
please wait...
                    Anda bisa chat secara langsung dengan 
                    Customer Support kami untuk bertanya 
                    Stok produk,
                    Pesanan,
                    Pembayaran,
                    Pengiriman,
                    Faktur Pajak,
                    Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
                    Pusat Bantuan Kami
                
 
        
/8jP111342307-1.jpg)

 Buka WhatsApp
                    Buka WhatsApp